Mag-mate 306tr | Teleskopik Ayna Camı 1-1/2 İnç 24 L | 35t117 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAG-MATE 306TR Teleskopik Ayna Cam 1-1/2 İnç 24 L | AC6NAW 35T117

MAG-MATE 306TR Teleskopik Ayna Camı 1-1/2 İnç 24 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6NAW Modeli: 306TRÇapraz Referans: 35T117
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
€30.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Teleskopik Muayene Aynası
Kolu tipiPirinç
uzunluk4 1/2 "ila 24"
MalzemeCam Ayna, Naylon Başlık
Ayna Boyutu (In.)1-1 / 2
Parça sayısı1
Mil MalzemesiKrom Kaplama Pirinç
Shapeyuvarlak
Döner TipÇift Bilye Menteşe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7009921000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Boyutbaz TürüKolu tipiuzunlukMalzemeMil MalzemesiShapeÜcret
MAG-MATE 312A Akrilik Teleskopik Ayna 2 x 2 İnç 29 L | AC6NAJ 35T106 312A--Kaymaz, Solvent Dirençli Rahat Tutuş7 "29 için"Akrilik Ayna, Naylon BaşlıkPaslanmaz çelikKare€30.03
MAG-MATE 316 Teleskop Ayna Cam 2.25x3inç 36.5 L | AC6NAK 35T107 316--Kaymaz, Solvent Dirençli Rahat Tutuş7 1/2 "- 36 1/2"Cam Ayna, Paslanmaz Çelik KafaPaslanmaz çelikDikdörtgen biçiminde€38.96
MAG-MATE 375 Teleskop Ayna Camı 3-7 / 8 İnç 32-1 / 2 L | AC6NAM 35T109 375--Kaymaz, Solvent Dirençli Rahat Tutuş15 3/4 "- 32 1/2"Cam Ayna, Naylon BaşlıkÇelikyuvarlak€63.96
MAG-MATE 309TR Teleskop Ayna Camı 2-1 / 4 İnç 14-1 / 2 L | AC6NAN 35T110 309TR--Yumuşak Vinil Tutuş7 3/4 "- 14 1/2"Cam Ayna, Çinko Kaplama BaşlıkPaslanmaz çelikyuvarlak€35.19
MAG-MATE 315 Teleskop Ayna Camı 1-1/4 X2 İnç 36.5 L | AC6NAP 35T111 315--Kaymaz, Solvent Dirençli Rahat Tutuş6 1/2 "- 36 1/2"Cam Ayna, Naylon BaşlıkPaslanmaz çelikDikdörtgen€23.78
MAG-MATE 314S925 Teleskopik Ayna Paslanmaz Çelik 2 x 3 İnç 38 İnç Uzunluk | AC6NAQ 35T112 314S9255 / 8 "7 lb. Nadir Toprak MıknatısıPaslanmaz çelik8 1/4 "ila 38"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikDikdörtgen biçiminde€66.01
MAG-MATE 301G240 Teleskopik Ayna Camı 2 X2 İnç 28 İnç Uzunluk | AC6NAR 35T113 301G2405 / 16 "2 lb. Nadir Toprak MıknatısıPirinç6 1/4 "ila 28"CamKrom Kaplama PirinçKare€25.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAG-MATE 306TR Teleskopik Ayna Camı 1-1/2 İnç 24 L
€30.04 / Adet