Magliner 131020 | Döner Kök Castr Poliüretan 5 İnç 500 Lb | 9cu74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Poliüretan 5 İnç 500 lb | AJ2KNZ 9CU74

MAGLINER 131020 Döner Mil Castr Poliüretan 5 İnç 500 lb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2KNZ Model: 131020Çapraz Referans: 9CU74

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€62.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kök Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıHafif-Orta Görev
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek Rengibronzlaşmak
Çekirdek malzemePoliüretan
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
Yük katsayısı500 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik8.5 "
kablo kanalıÇift / Tek Top
Yedek TekerlekMfr. 131020
Kök Dia.1"
Kök uzunluğu2.5 "
Kök Tipiyuvarlak
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Caster Sıcaklığı Aralık: -30 Derece ila 180 Derece F

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAGLINER 131020 Döner Mil Castr Poliüretan 5 İnç 500 lb
€62.91 / Adet