ANA FİLTRE A.Ş. MF0129798 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 8.38 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.701 " |
Alt OD | 3.071 " |
Kapasite | 36.11 |
Çatlama basıncı | 305 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 5 |
Filtre Boyutu | 488 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 8.38 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.701 " |
Üst OD | 3.071 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005334 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €50.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0005999 | 18.5 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 | 145 PSI | €74.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006011 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €50.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006015 | 5.079 " | - | 2.362 " | 1.346 " | 2.362 " | 16.08 | 3045 | 3045 PSI | €76.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006019 | 6.81 " | - | 2.717 " | 1.343 " | 2.717 " | 29.42 | 3045 | 3045 PSI | €101.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006031 | 6.18 | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €35.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006052 | 3.89 " | - | 2.898 " | 1.26 " | 2.898 " | 18.83 | 363 | 363 PSI | €41.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00