ANA FİLTRE A.Ş. MF0167060 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Conta, 2.75 İnç Yükseklik | CF7JWR 20G25

ANA FİLTRE A.Ş. MF0167060 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Conta, 2.75 İnç Yükseklik

Madde: CF7JWR Modeli: MF0167060Çapraz Referans: 20G25'
€52.18 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik0.65 "
Alt OD1.634 "
Çatlama basıncı435 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Değerlendirmesi25
Filtre Boyutu36 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Yükseklik2.75 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Üst Kimlik0.65 "
Üst OD1.634 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme EPPENSTEINER 20G25

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelalt kimlikAlt ODFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008129 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 5.62 İnç Yükseklik | CF6RNN MF00081291.299 "2.087 "-5.62 "1.004 "2.087 "€80.81
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008188 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 8.74 İnç Yükseklik | CF6RNZ MF00081881.811 "2.913 "-8.74 "1.496 "2.913 "€114.77
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0026451 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Conta, 10.74 İnç Yükseklik | CF6TML MF00264512.48 "4.016 "-10.74-4.016 "€206.39
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034319 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Conta, 13.11 İnç Yükseklik | CF6TZW MF00343193.701 "5.591 "1096 metrekare İnç13.11-5.591 "€446.12
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034396 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 2.75 İnç Yükseklik | CF6UAA MF00343960.65 "1.634 "36 metrekare İnç2.75 "0.65 "1.634 "€52.18
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034557 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Conta, 1.96 İnç Yükseklik | CF6UBB MF00345571.024 "1.732 "-1.96 "0.787 "1.732 "€48.80
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034628 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 1.18 İnç Yükseklik | CF6UBN MF00346281.024 "1.732 "-1.18 "0.787 "1.732 "€54.24
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0167060 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Conta, 2.75 İnç Yükseklik
€52.18 / Adet