ANA FİLTRE A.Ş. MF0183525 Hidrolik Filtre, Hasır, 80 Mikron, Viton Conta, 15.62 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.071 " |
Çatlama basıncı | 305 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 80 |
Filtre Boyutu | 943 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 15.62 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 80 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.595 " |
Üst OD | 3.071 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0178364 | 3.563 " | - | - | - | 12.91 " | 1.894 " | 3.563 " | €207.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178521 | 3.032 " | - | 435 PSI | 310 metrekare İnç | 7.04 | 1.898 " | 3.032 " | €126.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178530 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | €49.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178546 | 2.362 " | - | - | - | 5mm | 1.346 " | 2.362 " | €67.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178712 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | €49.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178714 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | €49.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178717 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | €49.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00