ANA FİLTRE A.Ş. MF0243965 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF7TUX LF348

ANA FİLTRE A.Ş. MF0243965 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik

Madde: CF7TUX Modeli: MF0243965Çapraz Referans: LF348'
€47.94 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik2.618 "
Alt OD6.083 "
Çatlama basıncı58 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi25
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik17.99
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik2.618 "
Üst OD6.083 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme HASTINGS LF348

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003938 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QEV MF0003938Dıştan içe2.618 "6.083 "Dıştan içe17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003972 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QEX MF0003972Dıştan içe2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-€49.16
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003993 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik | CF6QFC MF0003993Dıştan içe3.5 "6.083 "Dıştan içe14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004009 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Buna Conta, 18.3 İnç Yükseklik | CF6QFK MF0004009Tersyüz0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "53.56€66.93
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004106 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QGD MF0004106Dıştan içe2.126 "6.083 "Dıştan içe17.99 "2.126 "6.083 "-€49.16
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004107 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QGE MF0004107Dıştan içe2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004133 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik | CF6QGF MF0004133Dıştan içe3.5 "6.083 "Dıştan içe14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0243965 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik
€47.94 / Adet