ANA FİLTRE A.Ş. MF0308693 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 16.85 İnç Yükseklik | CF8CEV HF7077

ANA FİLTRE A.Ş. MF0308693 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 16.85 İnç Yükseklik

Madde: CF8CEV Modeli: MF0308693Çapraz Referans: HF7077'
€79.91 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.071 "
Çatlama basıncı305 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi5
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik16.85
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron5
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.701 "
Üst OD3.071 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FLEETGUARD HF7077

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0056924 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VQJ MF0056924Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0056925 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VQK MF0056925Dıştan içe1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0057058 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VVJ MF0057058Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0057059 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VVK MF0057059Dıştan içe1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058201 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 7.953 İnç Yükseklik | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058211 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 12.677 İnç Yükseklik | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058221 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 16.575 İnç Yükseklik | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-€97.78
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0308693 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 16.85 İnç Yükseklik
€79.91 / Adet