ANA FİLTRE A.Ş. MF0318573 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 3.66 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.378 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 3.66 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.492 " |
Üst OD | 1.378 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | mikron | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006157 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 18.465 " | 25 | 1.63 " | 3.937 " | €255.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0057054 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 9.291 " | 25 | 1.63 " | 3.937 " | €184.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0057055 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 25 | 1.63 " | 3.937 " | €184.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058205 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | - | 2.008 " | 3.11 " | €63.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058215 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | - | 2.008 " | 3.11 " | €82.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058225 | - | - | 3.11 " | - | 16.575 | - | 2.008 " | 3.11 " | €97.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058341 | Dıştan içe | - | 1.3 " | - | 3.94 " | 25 | 0.65 " | 1.3 " | €58.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00