ANA FİLTRE A.Ş. MF0318942 Değiştirme Hidrolik Filtresi, Polyester, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.37 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.563 " |
Kapasite | 48.29 |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Polyester |
Filtre Boyutu | 493 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 6.37 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.898 " |
Üst OD | 3.563 " |
Model | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0617429 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0617431 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0617432 | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0617433 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0617434 | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0617435 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0617436 | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00