ANA FİLTRE A.Ş. MF0428348 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 21.45 İnç Yükseklik | CF9XKP

ANA FİLTRE A.Ş. MF0428348 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 21.45 İnç Yükseklik

Madde: CF9XKP Modeli: MF0428348
€163.04 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik0.559 "
Alt OD7.953 "
filtre MedyaTel örgü
Yükseklik21.45 "
mikron60
Mühür türüiyi
Üst Kimlik6.181 "
Üst OD7.953 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme SOFIMA HİDROLİK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalt kimlikAlt ODÜst KimlikÜst ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301913 Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 6.49 İnç Yükseklik | CF7ZRD HE204 MF03019136.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 metrekare İnç€79.23
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301914 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Buna Conta, 10.23 İnç Yükseklik | CF7ZRE HE206 MF030191410.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---€69.22
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301939 Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 5.23 İnç Yükseklik | CF7ZTE HE325 MF03019395.23 "1.142 "2.756 "0.492 "2.756 "5858 PSI149 metrekare İnç€31.88
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301982 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 21.45 İnç Yükseklik | CF7ZUM HE511 MF030198221.45 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€163.04
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301997 Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 7.48 İnç Yükseklik | CF7ZUT HE824 MF03019977.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 metrekare İnç€63.15
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0304275 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Buna Conta, 7.28 İnç Yükseklik | CF8ACN CL2006 MF03042757.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 metrekare İnç€75.05
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0304358 Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 7.87 İnç Yükseklik | CF8AFX CRS1206 MF03043587.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 metrekare İnç€52.12
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0428348 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 21.45 İnç Yükseklik
€163.04 / Adet