ANA FİLTRE A.Ş. MF0505996 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CG2JTX SH63343

ANA FİLTRE A.Ş. MF0505996 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik

Madde: CG2JTX Modeli: MF0505996Çapraz Referans: SH63343'
€24.72 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.047 "
Kapasite4.75
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu49 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik2.83 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik0.965 "
Üst OD2.047 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme HIFI SH63343

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006130 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.57 İnç Yükseklik | CF6QPQ MF0006130Dıştan içe-2.165 "Dıştan içe6.57 "1.024 "2.165 "23.43€48.45
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006156 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 5.27 İnç Yükseklik | CF6QPW MF0006156Dıştan içe1.433 "2.362 "-5.27 "1.161 "2.362 "19.20€56.99
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006177 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 6.57 İnç Yükseklik | CF6QPY MF0006177Dıştan içe-1.772 "-6.570.906 "1.772 "16.89€37.53
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006184 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.05 İnç Yükseklik | CF6QQB MF0006184Dıştan içe0.874 "2.028 "Dıştan içe4.05 "-2.028 "8.29€45.61
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006195 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.66 İnç Yükseklik | CF6QQF MF0006195Dıştan içe1.347 "2.894 "Dıştan içe5.66 "-2.894 "26.31€57.83
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006197 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 13.11 İnç Yükseklik | CF6QQH MF0006197Dıştan içe2.697 "3.76 "Dıştan içe13.11 "-3.76 "63.43€115.84
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006205 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik | CF6QQP MF0006205Dıştan içe1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "35.81€79.53
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0505996 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik
€24.72 / Adet