ANA FİLTRE A.Ş. MF0565645 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron, Buna Conta, 34.13 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.62 " |
Alt OD | 5.98 " |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 1 |
Yükseklik | 34.13 |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 2.62 " |
Üst OD | 5.98 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056175 | 2.618 " | 6.083 " | - | 102 PSI | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | €117.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0072331 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | €255.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0495596 | 2.618 " | 6.083 " | 102 | 102 PSI | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | €117.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0495633 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | €255.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0614174 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | €223.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0614179 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 " | 2.62 " | 5.98 " | €223.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0614180 | 2.62 " | 5.98 " | 150 | 150 PSI | 16.1 " | 2.62 " | 5.98 " | €129.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00