ANA FİLTRE A.Ş. MF0572937 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 18.89 İnç Yükseklik | CG2NPR

ANA FİLTRE A.Ş. MF0572937 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 18.89 İnç Yükseklik

Madde: CG2NPR Modeli: MF0572937
€122.60 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik0.409 "
Alt OD4.961 "
Kapasite129.27
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu1380 metrekare İnç
akışTersyüz
Akış yönüTersyüz
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik18.89 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron5
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik3.622 "
Üst OD4.961 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme MP FILTRI

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış yönüalt kimlikAlt ODYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006182 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 24.02 İnç Yükseklik | CF6QPZ MF0006182Dıştan içe3.996 "5.61 "24.02 "3.996 "5.61 "338.7251€189.73
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007085 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Buna Conta, 11.41 İnç Yükseklik | CF6RER MF0007085-0.409 "4.961 "11.413.622 "4.961 "77.67-€93.49
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0028353 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Buna Conta, 12.12 İnç Yükseklik | CF6TPF MF0028353-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "169.36-€137.74
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0029096 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Buna Conta, 18.89 İnç Yükseklik | CF6TTK MF0029096--3.661 "18.891.732 "3.661 "89.49-€132.36
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034715 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Buna Conta, 42.91 İnç Yükseklik | CF6UCE MF0034715-0.559 "7.953 "42.916.181 "7.953 "--€368.93
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034722 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Buna Conta, 32.48 İnç Yükseklik | CF6UCG MF0034722-0.559 "7.953 "32.486.181 "7.953 "534.17-€270.56
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034729 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Buna Conta, 21.45 İnç Yükseklik | CF6UCJ MF0034729-0.559 "7.953 "21.456.181 "7.953 "--€176.34
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0572937 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 18.89 İnç Yükseklik
€122.60 / Adet