ANA FİLTRE A.Ş. MF0597053 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 125 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 6.81 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.614 " |
Alt OD | 3.898 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 6.81 " |
mikron | 125 |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 0.591 " |
Üst OD | 3.898 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066371 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | €63.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306281 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | - | 58 PSI | 91 metrekare İnç | 3.26 " | 0.492 " | €31.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306296 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 | 58 PSI | 321 metrekare İnç | 5.62 " | 0.748 " | €59.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0314468 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | €63.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434500 | 3.9 " | 1.61 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 120 metrekare İnç | 5.71 " | 0.35 " | €33.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0435366 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | €63.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0597035 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | 58 | 58 PSI | 91 metrekare İnç | 3.26 " | 0.492 " | €31.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00