ANA FİLTRE A.Ş. MF0603447 Hidrolik Filtre, Hasır, 238 Mikron Derecesi, Guarnital Conta, 9.84 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.01 " |
Alt OD | 3.31 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 9.84 " |
mikron | 238 |
Mühür türü | guanital |
Üst Kimlik | 1.61 " |
Üst OD | 3.33 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0094186 | 2.01 " | 3.31 " | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €146.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432375 | 2.01 " | 3.31 " | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | €148.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432376 | 2.01 " | 3.31 " | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | €148.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432387 | 2.01 " | 3.31 " | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €146.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432388 | 2.01 " | 3.31 " | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €146.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432397 | 5.31 " | 5.96 " | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | €436.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432398 | 5.31 " | 5.96 " | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | €436.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00