ANA FİLTRE A.Ş. MF0613975 Hidrolik Filtre, Hasır, 130 Mikron, Viton Conta, 9.76 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.071 " |
Çatlama basıncı | 305 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 130 |
Filtre Boyutu | 583 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.76 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 130 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.595 " |
Üst OD | 3.071 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0183098 | 3.071 " | 583 metrekare İnç | 9.76 " | 1.595 " | 3.071 " | €75.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183526 | 3.071 " | - | 15.62 " | 1.595 " | 3.071 " | €104.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0421584 | 1.752 " | - | 11.18 " | 0.87 " | 1.752 " | €103.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0421585 | 1.752 " | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | €103.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0613912 | 1.752 " | 105 metrekare İnç | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | €60.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0613997 | 3.071 " | - | 15.62 | 1.595 " | 3.071 " | €104.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0897661 | 1.752 " | - | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | €60.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00