ANA FİLTRE A.Ş. MF0613997 Hidrolik Filtre, Hasır, 130 Mikron, Viton Conta, 15.62 İnç Yükseklik
Madde: CG3TTP
Modeli: MF0613997
€104.24 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.071 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 130 |
Yükseklik | 15.62 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.595 " |
Üst OD | 3.071 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0183098 | 3.071 " | 583 metrekare İnç | 9.76 " | 1.595 " | 3.071 " | €75.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183526 | 3.071 " | - | 15.62 " | 1.595 " | 3.071 " | €104.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0421584 | 1.752 " | - | 11.18 " | 0.87 " | 1.752 " | €103.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0421585 | 1.752 " | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | €103.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0613912 | 1.752 " | 105 metrekare İnç | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | €60.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0613975 | 3.071 " | 583 metrekare İnç | 9.76 | 1.595 " | 3.071 " | €75.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0897661 | 1.752 " | - | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | €60.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00