ANA FİLTRE A.Ş. MF0614023 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 3.94 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.27 " |
Alt OD | 2.28 " |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Yükseklik | 3.94 " |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.27 " |
Üst OD | 2.28 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004718 | Dıştan içe | - | 3.898 " | - | 10.19 | 1.595 " | 3.898 " | 28.57 | €37.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024285 | Dıştan içe | - | 1.791 " | - | 4.09 " | 0.807 " | 1.791 " | 3.84 | €22.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0025911 | Dıştan içe | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | €167.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0025968 | Dıştan içe | - | 2.315 " | Dıştan içe | 5.27 " | 1.114 " | 2.315 " | 9.70 | €33.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026176 | - | 3.11 " | 4.252 " | - | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | - | €72.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026226 | Tersyüz | 1.693 " | 2.756 " | Tersyüz | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 15.13 | €65.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0028595 | Dıştan içe | - | 2.756 " | - | 5.11 " | 1.161 " | 2.756 " | 10.17 | €25.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00