ANA FİLTRE A.Ş. MF0617469 Hidrolik Filtre, Polyester, 10 Mikron, Viton Conta, 12.91 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.58 " |
Alt OD | 3.46 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Polyester |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 12.91 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.58 " |
Üst OD | 3.46 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Çatlama basıncı | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0585821 | 1.591 " | 3.681 " | 290 PSI | 16.142 | - | 3.72 " | €140.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0615397 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0615450 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0615478 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0615482 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0617439 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0617440 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00