ANA FİLTRE A.Ş. MF0878840 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 14.33 İnç Yükseklik | CG4VUG 852275MIC10

ANA FİLTRE A.Ş. MF0878840 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 14.33 İnç Yükseklik

Madde: CG4VUG Modeli: MF0878840Çapraz Referans: 852275MIC10'
€98.47 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik1.24 "
Alt OD5.91 "
Kapasite189.50
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi10
Filtre Boyutu4211 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik14.33
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik1.24 "
Üst OD5.91 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme MAHLE 852275MIC10

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre Boyutualt kimlikAlt ODakışAkış yönüAkış hızıYükseklikKonuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0028719 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 5.67 İnç Yükseklik | CF6TQY MF0028719293 metrekare İnç1.46 "2.99 "Dıştan içeDıştan içe-5.67 "-€64.85
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0028812 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 5.67 İnç Yükseklik | CF6TRC MF0028812293 metrekare İnç1.46 "2.99 "Dıştan içe--5.67 "-€64.85
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065824 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 9.29 İnç Yükseklik | CF7CBX S4110C10 MF0065824-1.732 "3.661 "Tersyüz--9.29-€39.02
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065858 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 18.5 İnç Yükseklik | CF7CCV S4111C10 MF00658581143 metrekare İnç1.732 "3.661 "TersyüzTersyüz-18.5 "-€45.55
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0066175 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 9.173 İnç Yükseklik | CF7CKZ WP345 MF0066175-1.969 "3.878 "---9.173-€35.74
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0066222 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 3.94 İnç Yükseklik | CF7CLU WP489 MF0066222103 metrekare İnç1.35 "2.36 "Dıştan içeDıştan içe-3.94 "-€35.43
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0066245 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 5.94 İnç Yükseklik | CF7CME WP551 MF0066245165 metrekare İnç-2.13 "Dıştan içeDıştan içe-5.94 "-€110.21
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0878840 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 14.33 İnç Yükseklik
€98.47 / Adet