MAIN FILTER INC. MF0880241 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height | CG4XAK 9700EAL201F2

ANA FİLTRE A.Ş. MF0880241 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 18.5 İnç Yükseklik

Madde: CG4XAK Modeli: MF0880241Çapraz Referans: 9700EAL201F2'
€32.03 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik1.654 "
Alt OD3.898 "
Kapasite68.75
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Boyutu1719 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik18.5 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.654 "
Üst OD3.898 "

Ürün Detayı:

  • Yenileme PUROLATOR 9700EAL201F2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst ODAlt ODKapasiteÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004037 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 27.95 İnç Yükseklik | CF6QFU MF00040373.898 "3.898 "104.46-145 PSI2611 metrekare İnç27.95 "1.654 "€40.85
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004049 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 18.5 İnç Yükseklik | CF6QFX MF00040493.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 metrekare İnç18.5 "1.654 "€32.03
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004096 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 9.25 İnç Yükseklik | CF6QGA MF00040963.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€25.31
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004322 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 18.5 İnç Yükseklik | CF6QGU MF00043223.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 metrekare İnç18.5 "1.654 "€32.03
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006192 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 7.83 İnç Yükseklik | CF6QQE MF00061921.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 metrekare İnç7.83 "0.81 "€33.33
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006474 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 7.83 İnç Yükseklik | CF6QYE MF00064741.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 metrekare İnç7.83 "0.81 "€31.40
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006934 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.72 İnç Yükseklik | CF6RBY MF00069342.559 "2.559 "8.00305305 PSI200 metrekare İnç4.72 "1.201 "€50.84
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0880241 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 18.5 İnç Yükseklik
€32.03 / Adet