Makita Bo4556 | Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/4 İnç 2 A | 14f065 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA BO4556 Tabaka Zımpara Makinesi 1/4 İnç 2 A | AA6LCR 14F065

MAKITA BO4556 Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/4 İnç 2 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LCR Modeli: BO4556Çapraz Referans: 14F065
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
€111.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara makinesini bitir
Amper2.0
120V'da Amper2
Yataktop
Kordon6 ft. 6 "
Kulp TasarımıErgonomik
kilitlemekEvet
Yüksüz RPM14,000
Dakika başına yörünge14000
Dolgu büyüklüğü1/4 Sayfa
Hız TipiTek
Anahtar Türüslayt
Takım Uzunluğu5.125 "
Takım Ağırlığı2.5 lb
Zımpara Tipi1/4 "Sayfa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)13.34
HS kodu8467290015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDolgu büyüklüğüÜcret
MAKITA BO4556K Tabaka Zımpara Makinesi, Kasalı 1/4 İnç 2 | AA6LCT 14F066 BO4556K4-1 / 2 x 4€133.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA BO4556 Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/4 İnç 2 A
€111.97 / Adet