Makita Bo6030 | Değişken Hızlı Rastgele Yörüngeli Zımpara Makinesi Bg 6 In | 14f072 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA BO6030 Değişken Hızlı Rastgele Yörüngeli Zımpara Makinesi, 6'lı Ped | AA6LCZ 14F072

MAKITA BO6030 Değişken Hızlı Rastgele Yörünge Zımpara Makinesi, 6'lı Ped

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LCZ Modeli: BO6030Çapraz Referans: 14F072
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
€406.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara makinesini bitir
Amper2.7
120V'da Amper2.7
Yataktop
Kordon8 ft.
Kulp TasarımıErgonomik
kilitlemekEvet
Yüksüz RPM4000 - 10000
Yörünge Çapı1 / 8 "
Dakika başına yörünge4000-10000
Dolgu büyüklüğü6
Hız TipiDeğişken
Anahtar TürüTetik
Takım Uzunluğu12.125 "
Takım Ağırlığı5.2 lb
Zımpara TipiKanca ve ilmek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.13
Gemi yüksekliği (cm)16.89
Gemi uzunluğu (cm)34.49
Gemi genişliği (cm)19.61
HS kodu8467290015
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Far şeffaflığı işlerinin boyanması veya eski haline getirilmesi sırasında ahşap, plastik veya metal yüzeylerde ultra pürüzsüz yüzey sağlamak için tasarlanmıştır
  • Operatörün 4000 - 10000 opm aralığında hızları manuel olarak ayarlamasına olanak tanıyan değişken hız kontrol kadranı
  • Takım titreşimlerini azaltmak için kauçuk arka tutma yeri (yaklaşık yüzde 30 daha az)
  • Hızlı değiştirme olanağı sağlayan 6 inç cırt cırtlı aşındırıcı diskler kullanır
  • Aletin yanlışlıkla çalıştırılmasını önlemek için kolayca erişilebilen kilitleme düğmeli tetik anahtarı
  • Tamamen ayarlanabilir ön tutma kolu, köşelerde ve dar alanlarda zımparalama sağlar
  • Daha temiz bir çalışma alanı için entegre toz torbalı ped içinden toz toplama sistemi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTakım AğırlığıAmper120V'da AmperYüksüz RPMYörünge ÇapıDolgu büyüklüğüAnahtar TürüTakım UzunluğuÜcret
MAKITA BO5031K Değişken Hızlı Rastgele Yörünge Zımparası 5 inç | AA6LCX 14F070 BO5031K3 lb3.034000 - 120001 / 8 "5slayt6"€183.71
MAKITA BO6040 Değişken Hızlı Rastgele Yörünge Zımparası 6 inç | AA6LDA 14F073 BO60406.6 lb6.66.61600 - 58007 / 32 "6slayt12.5 "€654.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA BO6030 Değişken Hızlı Rastgele Yörünge Zımpara Makinesi, 6'lı Ped
€406.74 / Adet