Makita Bo5031k | Değişken Hızlı Rastgele Yörüngeli Zımpara Makinesi 5 In | 14f070 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA BO5031K Değişken Hızlı Rastgele Yörünge Zımparası 5 inç | AA6LCX 14F070

MAKITA BO5031K Değişken Hızlı Rastgele Yörünge Zımpara Makinesi 5 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6LCX Modeli: BO5031KÇapraz Referans: 14F070
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
€205.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara makinesini bitir
Amper3.0
120V'da Amper3
Yataktop
Kordon6 ft. 6 "
Kulp TasarımıErgonomik
kilitlemekEvet
Yüksüz RPM4000 - 12000
Yörünge Çapı1 / 8 "
Dakika başına yörünge4000-12000
Dolgu büyüklüğü5
Hız TipiDeğişken
Anahtar Türüslayt
Takım Uzunluğu6"
Takım Ağırlığı3 lb
Zımpara TipiKanca ve ilmek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)17.2
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)39.98
HS kodu8467290015
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTakım AğırlığıAmper120V'da AmperYüksüz RPMYörünge ÇapıDolgu büyüklüğüAnahtar TürüTakım UzunluğuÜcret
MAKITA BO6030 Değişken Hızlı Rastgele Yörüngeli Zımpara Makinesi, 6'lı Ped | AA6LCZ 14F072 BO60305.2 lb2.72.74000 - 100001 / 8 "6Tetik12.125 "€444.57
MAKITA BO6040 Değişken Hızlı Rastgele Yörünge Zımparası 6 inç | AA6LDA 14F073 BO60406.6 lb6.66.61600 - 58007 / 32 "6slayt12.5 "€713.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA BO5031K Değişken Hızlı Rastgele Yörünge Zımpara Makinesi 5 In
€205.45 / Adet