Makita Js1602 | Elektrikli Metal Kesme Makası 16 Ga | 45l123 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA JS1602 Elektrikli Metal Kesme Makası 16 Ga | AD6KZA 45L123

MAKITA JS1602 Elektrikli Metal Kesme Makası 16 Ga

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6KZA Modeli: JS1602Çapraz Referans: 45L123
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
€647.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Makas
120V'da Amper3.0A / saat.
Yataktop
Kordon8 ft.
Min. Yarıçapı Kesme1-3 / 16 "
Yüksüz Vuruş / Dakika4000
Hız aralığı0 için 4000
Paslanmaz Çelik Kapasite18 Ölçer
Çelik Kapasitesi16 Ölçer
Takım Uzunluğu9.125 "
Takım Ağırlığı4 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8213000000
Menşe ÜlkesiJP

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA JS1602 Elektrikli Metal Kesme Makası 16 Ga
€647.97 / Adet