Makita PW5001C elektronik ıslak taş parlatıcı, granit, mermer ve diğer taşlarda profesyonel taş parlatma uygulamaları için idealdir. Hassas taş kaplamalar sağlamak için 4 inçlik bir ped ve su hortumu bağlantıları kullanır. Bu Makita PW5001C, 7.9 ila 900 rpm arasında değişen optimum hız ayarları sunmak için değişken hız kontrollü 2000A, 4000W motora sahiptir. Elektronik hız kontrol mekanizması, sorunsuz çalıştırma sağlar ve yük altında sabit bir hızı korur.
Özellikler:
- Makita PW5001C elektronik ıslak taş parlatıcı, döküm alüminyum dişli muhafazasını korumak için dayanıklı muhafazaya sahip hafif bir tasarıma sahiptir.
- Yan tutacağı ve yüksek güç-ağırlık oranı, kullanıcı yorgunluğunun azalmasını sağlar.
- Bu parlatıcı, popüler su hortumu bağlantılarını kabul etmek için ortak boyutlu bir bağlantı parçası ile donatılmıştır.
- Mil tepesinde, tıkanmayı önlerken pede eşit su dağılımı için 3 delik bulunur.
- Güvenli saklama, kurulum ve çalıştırma için kapaklar, bir lastik ped ve bir anahtar ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Yedek Parçalar: Raptor Supplies Bu parlatıcının eski ve hasarlı parçalarını değiştirmek için dişli muhafazası, anahtar düğmesi ve su hortumu bağlantısı gibi yedek parçalar sunabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Makita PW5001C ıslak taş parlatıcıda sunulan bazı güvenlik özellikleri nelerdir?
A. Makita PW5001C ıslak taş parlatıcı, üniteyi armatür arızası ve kısa devrelerden korumak için bir aşırı yük anahtarı ve bir topraklama hatası devre kesici (GFCI) fişi ile birlikte gelir.
S. Makita PW5001C ıslak taş parlatıcının çalışması sırasında uyulması gereken bazı güvenlik talimatları nelerdir?
A.
- Elektrik çarpmasını önlemek için alet yalıtımlı tutma yüzeylerinden tutulmalıdır.
- Kullanıcılar her zaman koruyucu gözlük, lastik eldiven ve bot giymelidir.
- Destek pedi, çalıştırmadan önce çatlak, hasar veya deformasyon açısından dikkatlice kontrol edilmelidir.
- Aletin motoruna su girmemelidir.
- Kullanıcılar çalışma sırasında hareketli parçalara dokunmamalıdır.
S. Bu Makita PW5001C ıslak taş parlatıcının benzersiz anahtar hareketi özellikleri nelerdir?
A. Makita PW5001C ıslak taş parlatıcı, sürgülü anahtar Açık konuma kaydırılarak başlatılabilir. Sürekli çalışma sırasında, kullanıcılar sürgülü anahtarın ön tarafına basarak sürgülü anahtarı kilitleyebilir. Anahtar kilidini serbest bırakmak için sürgülü anahtarın arkasına basılarak ve ardından anahtarı Kapalı konuma kaydırarak alet durdurulabilir.