Malco M2006 | Ofset Havacılık Makasları Sol Kırmızı 10 3/4 In | 2cjy9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MALCO M2006 Ofset Havacılık Makası Sol Kırmızı 10 3/4 In | AB9EJR 2CJY9

MALCO M2006 Ofset Havacılık Sol Kırmızı 10 3/4 In Keskinlikleri

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EJR Model: M2006Çapraz Referans: 2CJY9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€82.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ofset Snip
İnşaatSertleştirilmiş Alaşımlı Çelik Çeneli Sıcak Damla Dövme Bıçaklar
Eğri TipiDar
Kesme İşlemiKeskin Sol Açılar / 5 "Dia. Daireler / Düz
Keskin kenarTırtıklı Üst Bıçak
Kesme Uzunluğu1.25 "
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıRenk Kodlu Kalıplı Termoplastik Tutamak
Kolu tipiRenk Kodlu Plastik Saplar
Çene Derinliği1-1 / 4 "
MalzemeSertleştirilmiş Alaşımlı Çelik Çeneli Sıcak Damla Dövme Bıçaklar
Metal ÖlçerHafif / 18 Galvaniz / 20 Paslanmaz
Uzunluk10.75 "
Güvenlik mandalıEvet
TipDengelemek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk TaşıMetal ÖlçerÜcret
MALCO M2007 Ofset Havacılık Makası Sağ Yeşil 10 3/4 | AB9EJT 2CJZ1 M2007Yeşil16 Hafif / 18 Galvaniz / 20 Paslanmaz€81.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MALCO M2006 Ofset Havacılık Sol Kırmızı 10 3/4 In Keskinlikleri
€82.95 / Adet