Marathon Motors 048a11o2012 | X065 Hvac Motoru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARATON MOTORLARI 048A11O2012 X065 HVAC Motoru | AJ2NDE X065

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 HVAC Motoru

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2NDE Modeli: 048A11O2012Çapraz Referans: X065
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
€119.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Ortam (C)40
MontajSADECE F1
GörevSÜREKLİ
verimYok%
ÇevirmeOPAO
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi1.0
HP1/8
Hz60
Yalıtım sınıfıB
kW0.09
MontajUzatılmış Saplamalar - Ayaksız
NEMA TasarımıTASARIM KODU YOK
OryantasyonYatay
Faz1
rotasyonSABİT CCW
RPM1075
Hizmet faktörü1.0
Termal korumaOtomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında)
Gerilim208-230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)55.88
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.88

Ürün Detayı:

  • Başlangıç ​​Tipi: PSC 3 SPEED
  • KVA Kodu: D
  • Tahrik Ucu Yatağı: KÜRESEL
  • IP Kodu: 10
  • Karşı Uç Yatağı: KÜRESEL
  • Tahrik Ucu Yatak Boyutu: 6203
  • Karşı Uç Yatak Boyutu: 6203

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimGörevçerçeveTam Yük AmperiHPkWMontajRPMÜcret
MARATON MOTORLARI 048A11O2022 X061 HVAC Motoru | AJ2LLC X061 048A11O2022115SÜREKLİ48Y4.81/40.19Uzatılmış Saplamalar - Ayaksız1075€368.09
MARATON MOTORLARI 048A17O70 X041 HVAC Motoru | AJ2MUD X041 048A17O70208-230SÜREKLİ AOM48Z1.8-1.71/30.246Esnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar1625€397.80
MARATON MOTORLARI 048A11O2028 X063 HVAC Motoru | AJ2MUH X063 048A11O2028208-230SÜREKLİ AOM48Z5.7-4.53/40.56Uzatılmış Saplamalar - Ayaksız1075€493.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 HVAC Motoru
€119.45 / Adet