MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | SÜREKLİ AOM |
verim | 65.7% |
Çevirme | OPAO |
çerçeve | 48Z |
Tam Yük Amperi | 5.7-4.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.56 |
Montaj | Uzatılmış Saplamalar - Ayaksız |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SABİT CCW |
RPM | 1075 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) |
Gerilim | 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 15.88 |
HS kodu | 8501404040 |
Model | Gerilim | Görev | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | kW | Montaj | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O2022 | 115 | SÜREKLİ | 48Y | 4.8 | 1/4 | 0.19 | Uzatılmış Saplamalar - Ayaksız | 1075 | €90.16 | |
048A17O70 | 208-230 | SÜREKLİ AOM | 48Z | 1.8-1.7 | 1/3 | 0.246 | Esnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar | 1625 | €91.40 | |
048A11O2012 | 208-230 | SÜREKLİ | 48Y | 1.0 | 1/8 | 0.09 | Uzatılmış Saplamalar - Ayaksız | 1075 | €86.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00