MARATHON MOTORS 5KC37EN3900U 4788 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ Yakıcı Motor |
Ortam (C) | 40 |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 48N |
Tam Yük Amperi | 6.0/3.0 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Oryantasyon | Yatay veya Dikey |
Faz | 1 |
rotasyon | Saat yönünde |
RPM | 3450 |
Hizmet faktörü | 1.35 |
Termal koruma | Manuel |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.77 |
Gemi genişliği (cm) | 18.11 |
HS kodu | 8501404040 |
PLATFORM | Model | Oryantasyon | Çevirme | çerçeve | rotasyon | RPM | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH33GN5014U | Yatay veya Dikey | TENV | 48N | Saat yönünde | 3450 | 1 | Manuel | 115 | €340.27 | ||
048C34S24 | Yatay | YARI KAPALI | 48N | SEÇİCİ CW | 3600 | 1.0 | Manuel Koruyucu | 115/230 | €374.27 | ||
048S34S361 | Yatay | YARI KAPALI | 48MZ | SEÇİCİ CW | 3600 | 1.0 | Manuel Koruyucu | 115 | €240.94 | ||
048S17T286 | Yatay | TENV | 48N | SEÇİCİ CW | 1800 | 1.0 | Manuel Koruyucu | 115 | €257.41 | ||
048S17T290 | Yatay veya Dikey | TENV | 48N | Saat yönünde | 1725 | 1 | Manuel | 115 | €299.60 | ||
048C34D2024 | Yatay | DP | 48NZ | SEÇİCİ CCW | 3600 | 1.0 | Manuel Koruyucu | 115 / 208-230 | €337.25 | ||
048S34S2005 | Yatay | YARI KAPALI | 48MZ | SEÇİCİ CW | 3600 | 1 | Manuel Koruyucu | 115V AC | €236.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00