MARKAR FS101-002-628 Piyano Menteşesi 8 Ayak Uzunluğu 2-1/4 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüke Dayanıklı Piyano Menteşe |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Eloksallı Şeffaf |
donanım | Dahil |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 0 |
Mafsal Uzunluğu | 1" |
Yaprak Kalınlığı | 0.437 " |
uzunluk | 8ft. |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Tam Yüzey |
Pim Çapı | 1 / 4 " |
Pim Malzemesi | Paslanmaz Çelik PTFE Kaplamalı |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 2.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 6.99 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Bitiş | Yaprak Başına Delik | uzunluk | Malzeme | Pim Malzemesi | Hareket açıklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS301-001-630 | 1 11 / 16 " | Doğal (Madenden) | Saten | 2 | 7ft. | Paslanmaz çelik | 304 Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | €765.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS302-001-630 | 1 11 / 16 " | Doğal (Madenden) | Saten | 2 | 7ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 304 Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | €884.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS302-002-630 | 1 11 / 16 " | Doğal (Madenden) | Saten | 2 | 8ft. | Paslanmaz çelik | 304 Paslanmaz Çelik | 90 Dereceleri | €979.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS201-001-600 | 2.25 " | Gri | Başbakan Kat | 2 | 7ft. | 1012 Soğuk Haddelenmiş Çelik | Paslanmaz çelik | 90 Dereceleri | €618.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS201-02-600 | 2.25 " | Gri | Başbakan Kat | 2 | 8ft. | 1012 Soğuk Haddelenmiş Çelik | Paslanmaz çelik | 90 Dereceleri | €631.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS202-001-600 | 2.25 " | Gri | Başbakan Kat | 2 | 7ft. | Çelik | Paslanmaz çelik | 90 Dereceleri | €536.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS202-002-600 | 2.25 " | Gri | Başbakan Kat | 2 | 8ft. | 1012 Soğuk Haddelenmiş Çelik | Paslanmaz çelik | 90 Dereceleri | €631.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00