Marlboro 4pnx1 | Sürekli Menteşe Doğal 3 Feet Uzunluk 4 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARLBORO 4PNX1 Continuous Hinge Natural 3 Feet Length 4 Inch Width | AD9DHY

MARLBORO 4PNX1 Sürekli Menteşe Doğal 3 Ayak Uzunluk 4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DHY Modeli: 4PNX1
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
€19.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Piyano Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
BitişDoğal (Madenden)
donanımDahil Değil
Deliklerolmadan
Yaprak Başına Delik0
Hastane İpucuYok hayır
Mafsal Uzunluğu1 / 2 "
Yaprak Kalınlığı0.06 "
uzunluk3ft.
MalzemeAlüminyum
MontajTam Yüzey
Pim Çapı1 / 8 "
Pim MalzemesiAlüminyum
Pin türükaldırılabilir
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPim MalzemesiBitiş+Pin türüHareket açıklığıgenişlikMafsal UzunluğuYaprak KalınlığıÜcret
MARLBORO 4PND3 Sürekli Menteşe 1 Ayak Uzunluk 3 İnç Genişlik | AD9DGP 4PND3ÇelikDeğirmen bitirmekPiyano Menteşekaldırılabilir270 Dereceleri3"2"0.25 "€94.13
MARLBORO 4PNF1 Sürekli Menteşe 3 Ayak Uzunluk 3 İnç Genişlik | AD9DGQ 4PNF1PirinçDeğirmen bitirmekPiyano Menteşekaldırılabilir270 Dereceleri3"1"0.09 "€35.10
MARLBORO 4PNH1 Sürekli Menteşe 8 Ayak Uzunluk 3 İnç Genişlik | AD9DGU 4PNH1Çelik2B Değirmen BitirmekPiyano Menteşekaldırılabilir270 Dereceleri3"1 / 2 "0.05 "€113.79
TEKLİF TALEBİ
MARLBORO 4PNJ3 Sürekli Menteşe 3 Ayak Uzunluk 1-1 / 16 İnç Genişlik | AD9DGV 4PNJ3Paslanmaz çelik2B Değirmen BitirmekPiyano Menteşekaldırılabilir270 Dereceleri1 1 / 16 "1 / 2 "0.04 "€17.19
MARLBORO 4PNL5 Sürekli Menteşe 3 Ayak Uzunluk 1-1 / 2 İnç Genişlik | AD9DGX 4PNL5Paslanmaz çelik2B Değirmen BitirmekPiyano Menteşekaldırılabilir270 Dereceleri1.5 "1 / 2 "0.06 "€32.73
MARLBORO 4PNL7 Sürekli Menteşe 8 Feet Uzunluk 1-1/2 İnç Genişlik | AD9DGZ 4PNL7Paslanmaz çelik2B Değirmen BitirmekPiyano Menteşekaldırılabilir270 Dereceleri1.5 "1 / 2 "0.06 "€85.94
TEKLİF TALEBİ
MARLBORO 4PNL8 Sürekli Menteşe 3 Ayak Uzunluk 2 İnç Genişlik | AD9DHA 4PNL8Paslanmaz çelik2B Değirmen BitirmekPiyano Menteşekaldırılabilir270 Dereceleri2"1 / 2 "0.06 "€42.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARLBORO 4PNX1 Sürekli Menteşe Doğal 3 Ayak Uzunluk 4 İnç Genişlik
€19.61 / Adet