MARS AIR DOORS LPN2144-2UA-OB Hava Perdesi 3600 cfm 115V 5.2A
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava perdesi |
Hava hızı | 1800 fpm |
hava Hacmi | Cfm 3600 |
dBA @ 10 Ayak | 54 |
derinlik | 8.875 " |
Bitiş | Galvanize |
Yükseklik | 8" |
Gövde Rengi | Volkanik Siyah |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 5.2 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 12 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 7 ft. |
Maks. RPM | 1550 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/6 |
Motor Tipi | Çift Şaft |
Motor Sayısı | 2 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Gerektirir | Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 115 |
genişlik | 144 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | hava Hacmi | Gövde Malzemesi | + | Maks. Alan sayısı Amper | Motor Tipi | Hız Sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN236-1UA-OB | 36 " | Cfm 900 | Galvanize çelik | Düşük Profil Hava Perdesi | 2.4 | PSC | Değişken | 115 | €1,234.34 | |
LPN242-1UA-OB | 42 " | Cfm 1050 | Galvanize çelik | Düşük Profil Hava Perdesi | 2.4 | PSC | Değişken | 115 | €1,286.95 | |
LPN248-1UA-OB | 48 " | Cfm 1200 | Galvanize çelik | Düşük Profil Hava Perdesi | 2.4 | PSC | Değişken | 115 | €1,350.76 | |
LPN272-1UA-OB | 72 " | Cfm 1800 | Galvanize çelik | Düşük Profil Hava Perdesi | 2.6 | PSC | Değişken | 115 | €1,773.86 | TEKLİF TALEBİ
|
LPN284-2UA-OB | 84 " | Cfm 2100 | Çelik | Hava perdesi | 4.8 | Çift Şaft | 1 | 115 | €2,683.52 | |
LPN284-2UD-OB | 84 " | Cfm 2100 | Çelik | Hava perdesi | 2.4/2.4 | Çift Şaft | 1 | 208/230 | €2,683.52 | |
LPN296-2UA-OB | 96 " | Cfm 2400 | Çelik | Hava perdesi | 4.8 | Çift Şaft | 1 | 115 | €2,773.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00