Marshalltown 06150lrw | Beton Şamandıra Kare Uç 16 X 3-1/2 X 1/2 In | 22p282 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARSHALLTOWN 06150LRW Beton Float Kare Uç 16 x 3-1 / 2 x 1/2 In | AB6XQN 22P282

MARSHALLTOWN 06150LRW Şamandıralı Beton Kare Uçlu 16 x 3-1/2 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XQN Modeli: 06150LRWÇapraz Referans: 22P282
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
€47.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beton Şamandıra
Bitiş tipiKare
HandleAhşap
Dia'yı işleyin.1-1 / 4 inç
Sap uzunluğu9"
uzunluk16 "
MalzemeMagnezyum
Kalınlık1 / 2 "
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu4417008090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandleuzunlukMalzemeKalınlıkgenişlikÜcret
MARSHALLTOWN 44 Beton Float Kare Uç 12 x 5 x 11/16 In | AB6XQR 22P285 44Ahşap12 "Sekoya11 / 16 "5"€18.47
MARSHALLTOWN 144 Beton Float Kare Uç 16 x 3-1 / 2 x 11/16 In | AB6XQT 22P286 144Ahşap16 "Sekoya11 / 16 "3.5 "€20.13
MARSHALLTOWN 145D Beton Float Kare Uç 16 x 3-1 / 8 x 1/16 In | AB6XQU 22P287 145DDuraSoft16 "Magnezyum1 / 16 "3.12 "€58.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARSHALLTOWN 06150LRW Şamandıralı Beton Kare Uçlu 16 x 3-1/2 x 1/2 In
€47.81 / Adet