Marshalltown 145d | Beton Şamandıra Kare Uç 16 X 3-1/8 X 1/16 In | 22p287 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARSHALLTOWN 145D Beton Float Kare Uç 16 x 3-1 / 8 x 1/16 In | AB6XQU 22P287

MARSHALLTOWN 145D Beton Float Kare Uçlu 16 x 3-1/8 x 1/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XQU Model: 145DÇapraz Referans: 22P287

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€58.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beton Şamandıra
Bitiş tipiKare
HandleDuraSoft
Dia'yı işleyin.1-1 / 4 inç
Sap uzunluğu9"
uzunluk16 "
MalzemeMagnezyum
Kalınlık1 / 16 "
genişlik3.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)39.88
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu4417008090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandleuzunlukMalzemeKalınlıkgenişlikÜcret
MARSHALLTOWN 06150LRW Beton Float Kare Uç 16 x 3-1 / 2 x 1/2 In | AB6XQN 22P282 06150LRWAhşap16 "Magnezyum1 / 2 "3.5 "€47.60
MARSHALLTOWN 44 Beton Float Kare Uç 12 x 5 x 11/16 In | AB6XQR 22P285 44Ahşap12 "Sekoya11 / 16 "5"€18.47
MARSHALLTOWN 144 Beton Float Kare Uç 16 x 3-1 / 2 x 11/16 In | AB6XQT 22P286 144Ahşap16 "Sekoya11 / 16 "3.5 "€20.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARSHALLTOWN 145D Beton Float Kare Uçlu 16 x 3-1/8 x 1/16 In
€58.67 / Adet