Marshalltown Nb202 | Alet Çantası 20x8-1/2x13-1/2 İnç 18 Cepli | 22p248 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARSHALLTOWN NB202 Alet Çantası 20x8-1 / 2x13-1 / 2 İnç 18 Cep | AB6XPB 22P248

MARSHALLTOWN NB202 Alet Çantası 20x8-1/2x13-1/2 İnç 18 Cep

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XPB Modeli: NB202Çapraz Referans: 22P248

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€84.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alet çantası
Temel malzemeTuval
Kapatma TipiFermuar
RenkMavi siyah
derinlik8.5 "
Yükseklik13.5 "
MalzemeNaylon
İç Cep Sayısı6
Dış Cep Sayısı12
Parça sayısı1
Cep Sayısı18
Genel Derinlik8.5 "
Toplam yükseklik13.5 "
toplam Genişlik20 "
Tipik Çanta veya Tote UygulamasıGenel Amaçlı
genişlik20 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)54.61
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu4202926091
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Cep SayısıTemel malzemeKapatma TipiCep SayısıGenel DerinlikToplam yükseklikRenkderinlikÜcret
MARSHALLTOWN 831L Alet Çantası 20x15x15 İnç 1 Cep | AB6XPA 22P247 831L-Tuval w / DeriToka115 "15 "bronzlaşmak15 "€166.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARSHALLTOWN NB202 Alet Çantası 20x8-1/2x13-1/2 İnç 18 Cep
€84.91 / Adet