Mason Mls1000 | Makine Tesviye Montajı 1000 Lb Maksimum Kapasite | 2lvn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASON MLS1000 Makine Tesviye Montajı 1000 Lb Maksimum Kapasite | AC2PJY 2LVN7

MASON MLS1000 Makine Tesviye Montajı 1000 Lb Maks. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2PJY Modeli: MLS1000Çapraz Referans: 2LVN7
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
€49.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine Tesviye Montajı
Cıvata Uzunluğu4"
Çap3.375 "
Yükseklik1"
Maks. Alan sayısı Sabit Yük1000 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

  • Tesviye Cıvatası (1/2 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata UzunluğuÇapYükseklikÜcret
MASON 2LVN5 Makine Tesviye Montajı 250 Lb Maks. Kapak | AC2PJW 2LVN53"2.375 "3 / 4 "€27.59
MASON MLS500 Makine Tesviye Montajı 500 Lb Maksimum Kapasite | AC2PJX 2LVN6 MLS5004"3"7 / 8 "€35.54
MASON MLS3000 Makine Tesviye Montajı 3000 Lb Maksimum Kapasite | AC2PJZ 2LVN8 MLS30005"5"1.25 "€77.44
MASON 2LVN9 Makine Tesviye Montajı 6000 Lb Maks. Kapak | AC2PKA 2LVN96"6.75 "1.375 "€151.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASON MLS1000 Makine Tesviye Montajı 1000 Lb Maks. Kapasite
€49.31 / Adet