Mason Mls500 | Makine Tesviye Montajı 500 Lb Maksimum Kapasite | 2lvn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASON MLS500 Makine Tesviye Montajı 500 Lb Maksimum Kapasite | AC2PJX 2LVN6

MASON MLS500 Makine Tesviye Montajı 500 Lb Maks. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2PJX Modeli: MLS500Çapraz Referans: 2LVN6
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
€35.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine Tesviye Montajı
Cıvata Uzunluğu4"
Çap3"
Yükseklik7 / 8 "
Maks. Alan sayısı Sabit Yük500 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

  • Tesviye Cıvatası (1/2 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata UzunluğuÇapYükseklikÜcret
MASON 2LVN5 Makine Tesviye Montajı 250 Lb Maks. Kapak | AC2PJW 2LVN53"2.375 "3 / 4 "€27.59
MASON MLS1000 Makine Tesviye Montajı 1000 Lb Maksimum Kapasite | AC2PJY 2LVN7 MLS10004"3.375 "1"€49.31
MASON MLS3000 Makine Tesviye Montajı 3000 Lb Maksimum Kapasite | AC2PJZ 2LVN8 MLS30005"5"1.25 "€77.44
MASON 2LVN9 Makine Tesviye Montajı 6000 Lb Maks. Kapak | AC2PKA 2LVN96"6.75 "1.375 "€151.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASON MLS500 Makine Tesviye Montajı 500 Lb Maks. Kapasite
€35.54 / Adet