Mason Mls3000 | Makine Tesviye Montajı 3000 Lb Maksimum Kapasite | 2lvn8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASON MLS3000 Makine Tesviye Montajı 3000 Lb Maksimum Kapasite | AC2PJZ 2LVN8

MASON MLS3000 Makine Tesviye Montajı 3000 Lb Maks. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2PJZ Modeli: MLS3000Çapraz Referans: 2LVN8
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
€77.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine Tesviye Montajı
Cıvata Uzunluğu5"
Çap5"
Yükseklik1.25 "
Maks. Alan sayısı Sabit Yük3000 lbs.
Konu Boyutu5 / 8-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

  • Tesviye Cıvatası (5/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata UzunluğuÇapYükseklikÜcret
MASON 2LVN5 Makine Tesviye Montajı 250 Lb Maks. Kapak | AC2PJW 2LVN53"2.375 "3 / 4 "€27.59
MASON MLS500 Makine Tesviye Montajı 500 Lb Maksimum Kapasite | AC2PJX 2LVN6 MLS5004"3"7 / 8 "€35.54
MASON MLS1000 Makine Tesviye Montajı 1000 Lb Maksimum Kapasite | AC2PJY 2LVN7 MLS10004"3.375 "1"€49.31
MASON 2LVN9 Makine Tesviye Montajı 6000 Lb Maks. Kapak | AC2PKA 2LVN96"6.75 "1.375 "€151.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASON MLS3000 Makine Tesviye Montajı 3000 Lb Maks. Kapasite
€77.44 / Adet