MASTER APPLIANCE UT-100 Bütan Powered Ultratorch Üç fonksiyonlu havya, 200 Derece C
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havya |
Handle | Metal Tankı |
uzunluk | 9.5 " |
Sıcaklık Değerlendirme | 392 ila 2372 Derece F |
Bahşiş | 3.3 mm Ultratip Keski ve 5.7 mm Sıcak Hava Reflektör Ekli |
Tip | Bütan Powered |
Watt | 20 için 80 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.72 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
HS kodu | 8205600000 |
Menşe Ülkesi | JP |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00