Master Lock 468l | Küresel Vana Kilidi 3/8 ila 4 Inç Boyutuna Uygun | 1tda9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 468L Küresel Vana Kilidi 3/8 ila 4 In Boyutlarına Uyar | AB3GZG 1TDA9

MASTER LOCK 468L Küresel Vana Kilidi 3/8 - 4 İnç Ebatlarına Uygun

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GZG Model: 468LÇapraz Referans: 1TDA9
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
€53.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana Lokavt
RenkKırmızı
Sap Boyutuna Uygun3 / 8 "ila 4"
Boru Boyutuna Uygun3 / 8 "ila 4"
Yükseklik11.5 "
MalzemePVC / HDPE
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı5
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
genişlik12.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkSap Boyutuna UygungenişlikBoru Boyutuna UygunYükseklikMalzemeMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıÜcret
MASTER LOCK S3068 Küresel Vana Lokavt Boyutları 1/4 ila 4 In | AD7HUJ 4EMY9 S306870 Derece ila 350 Derece FKırmızı / Siyah1 / 4 "ila 4"2.75 "1 / 4 "ila 4"2"Çelik / Alüminyum1€68.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 468L Küresel Vana Kilidi 3/8 - 4 İnç Ebatlarına Uygun
€53.31 / Adet