Master Lock S3068 | Küresel Vana Kilidi 1/4 ila 4 Inç Boyutuna Uygun | 4emy9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK S3068 Küresel Vana Lokavt Boyutları 1/4 ila 4 In | AD7HUJ 4EMY9

MASTER LOCK S3068 Küresel Vana Kilidi, 1/4 - 4 İnç Boyuta Uyar

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HUJ Model: S3068Çapraz Referans: 4EMY9
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
€68.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana Lokavt
RenkKırmızı / Siyah
Sap Boyutuna Uygun1 / 4 "ila 4"
Boru Boyutuna Uygun1 / 4 "ila 4"
Yükseklik2"
uzunluk6"
MalzemeÇelik / Alüminyum
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.9 / 32 "
Sıcaklık. menzil70 Derece ila 350 Derece F
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkSap Boyutuna UygungenişlikBoru Boyutuna UygunYükseklikMalzemeMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıÜcret
MASTER LOCK 468L Küresel Vana Kilidi 3/8 ila 4 In Boyutlarına Uyar | AB3GZG 1TDA9 468L-40 Derece ila 250 Derece FKırmızı3 / 8 "ila 4"12.75 "3 / 8 "ila 4"11.5 "PVC / HDPE5€53.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK S3068 Küresel Vana Kilidi, 1/4 - 4 İnç Boyuta Uyar
€68.42 / Adet