Master Lock S33blk | 6mct4 | Lokavt Asma Kilit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK S33BLK Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Siyah 3/16 İnç Çap | AE9TLL 6MCT4

MASTER LOCK S33BLK Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Siyah 3/16 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9TLL Modeli: S33BLKÇapraz Referans: 6MCT4
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
€26.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiSiyah
Vücut yüksekliği1 13 / 16 "
Vücut uzunluğu1 13 / 16 "
gövde MalzemesiZenex (TM) Termoplastik
Vücut genişliği1.375 "
RenkSiyah
Anahtar TürüFarklı
Kilitleme mekanizması6 Pimli Tambur Silindir
Ana AnahtarlıYok hayır
Pin Sayısı6
Kelepçe Dia.3 / 16 "
Kelepçe Yüksekliği1.5 "
Kelepçe MalzemesiPaslanmaz çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8301106000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe MalzemesiGövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe GenişliğiVücut uzunluğuVücut genişliğiRenkKilitleme mekanizmasıÜcret
MASTER LOCK 406RED Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Kırmızı 1/4 İnç Köstek Çapı | AB3GZZ 1TDC9 406REDPlastikKırmızı1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Kırmızı6 Pimli Bardak€24.05
MASTER LOCK 406BLU Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/4 İnç Çap | AB3HAA 1TDD1 406BLUPlastikMavi1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Mavi6 Pimli Bardak€24.05
MASTER LOCK 406YLW Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Sarı 1/4 İnç Çap | AB3HAB 1TDD2 406YLWPlastikSarı1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Sarı6 Pimli Bardak€24.05
MASTER LOCK 406ORJ Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Turuncu 1/4 İnç Çap | AB3HAC 1TDD3 406ORJPlastikPortakal1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Portakal6 Pimli Bardak€24.05
MASTER LOCK 406GRN Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Yeşil 1/4in. Çap | AB3HAD 1TDD4 406GRNPlastikYeşil1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Yeşil6 Pimli Bardak€24.05
MASTER LOCK 410BLK Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Siyah 1/4in. Çap | AD7LWG 4FF97 410BLKGüçlendirilmiş çelikSiyah1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Siyah6 Pimli Bardak€22.12
MASTER LOCK 410BLU Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/4 İnç Çap | AD7LWH 4FF98 410BLUGüçlendirilmiş çelikMavi1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Mavi6 Pimli Bardak€22.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK S33BLK Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Siyah 3/16 İnç Çap
€26.25 / Adet