MASTER MAGNETICS 07565 Yazılı Manyetik Alıcı İşaretçi, 26.5 İnç, 3 lbs'ye Uzanır. Çekme Puanı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Pikap Aracı |
Renk | Gümüş |
Çap | 0.312 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 26.5 " |
Bitiş | krom |
Kuvvet Değerlendirmesi | 3 lbs. |
sınıf | 35 |
uzunluk | 6.5 " |
Mıknatıs Malzemesi | Neodimyum |
Malzeme | Metal |
Shape | Çubuk |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Çap | Genişletilmiş Uzunluk | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Shape | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07247 | 3.25 " | - | 3.25 " | 37 " | - | 37 " | Seramik Mıknatıs, Çelik | - | €52.11 | ||
07227 | - | Gümüş, Siyah | 0.45 " | 25 " | krom | 15 " | Kauçuk / Çelik | Çubuk | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07228 | - | Gümüş | 0.3 " | 25.5 " | krom | 5.75 " | Metal | Çubuk | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07229 | - | Gümüş | 0.306 " | - | krom | 19 " | Plastik/Metal/Vinil | Çubuk | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07256 | - | Gümüş, Siyah | 3.25 " | 14.5 " | krom | 9.75 " | Çelik/Vinil | Çubuk | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07264 | - | Gümüş | 0.313 " | - | krom | 5.75 " | Metal | Çubuk | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07347X12DSP | 3.2 " | - | - | - | - | 36 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00