Maudlin Products 316-004-6-100 | 2nzy8 Altlık Dipçik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-004-6-100 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 100 İnç x 0.102 mm | AC2YGB 2NZY8

MAUDLIN PRODUCTS 316-004-6-100 Sac Silindiri, 316 Paslanmaz Çelik, 6 x 100 İnç x 0.102 mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2YGB Modeli: 316-004-6-100Çapraz Referans: 2NZY8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€70.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB88
beden6 x 100 "
öfketavlı
Gerilme direnci80000 psi
Kalınlık0.102mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0002 "
TipRulo
Genişlik Toleransı+/- 0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7220120000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenKalınlıkKalınlık ToleransıGenişlik ToleransıÜcret
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-002-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.051 mm | AC2YFE 2NZW6 316-002-6-506 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€35.84
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-003-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.076 mm | AC2YFF 2NZW7 316-003-6-506 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€41.08
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-004-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.102 mm | AC2YFG 2NZW8 316-004-6-506 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€44.91
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-005-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.127 mm | AC2YFH 2NZW9 316-005-6-506 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€45.45
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-007-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.178 mm | AC2YFJ 2NZX1 316-007-6-506 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€66.02
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-010-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.254 mm | AC2YFK 2NZX2 316-010-6-506 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€68.20
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-015-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.381 mm | AC2YFL 2NZX3 316-015-6-506 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€102.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAUDLIN PRODUCTS 316-004-6-100 Sac Silindiri, 316 Paslanmaz Çelik, 6 x 100 İnç x 0.102 mm
€70.39 / Adet