MAUDLIN PRODUCTS MSD031-20 Oluklu Altlık, Yedek Paket, D .031 x 5 x 5 İnç, PK 20
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oluklu Altlık |
uzunluk | 5" |
Malzeme | 302 / 304 Paslanmaz Çelik |
Parça sayısı | 20 parça. |
Yuvası Genişliği | 1 5 / 8 " |
Kalınlık | 0.031 " |
genişlik | 5" |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Parça sayısı | Rockwell Sertliği | Yuvası Genişliği | öfke | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD001-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.625 " | Tam Sert | 0.025mm | +/- 0.0001 " | €97.06 | |
MSD002-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.625 " | Tam Sert | 0.051mm | +/- 0.0001 " | €88.86 | |
MSD003-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.625 " | Tam Sert | 0.076mm | +/- 0.0002 " | €88.23 | |
MSD004-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.625 " | Tam Sert | 0.102mm | +/- 0.0002 " | €83.24 | |
MSD005-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.625 " | Tam Sert | 0.127mm | +/- 0.0003 " | €91.11 | |
MSD010-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.625 " | Tam Sert | 0.254mm | +/- 0.0005 " | €105.88 | |
MSD015-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.625 " | Tam Sert | 0.381mm | +/- 0.0005 " | €109.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00