MAXI-LIFT CC11X5 PG Elevatör Kovası, 11 1/2 İnç Uzunluk, 5 İnç Derinlik, Polietilen, Gri
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İstifleme Konteyneri |
Cıvata Ölçüsü | 1 / 4 " |
Renk | Gri |
derinlik | 5" |
Delik Merkezine Delik (In.) | 3" |
uzunluk | 11 1 / 2 " |
Malzeme | polietilen |
Delik Sayısı | 4 |
Projeksiyon | 5 1 / 2 " |
Duvar Kalınlığı | 0.26 " |
Su kapasitesi | 127.44 cu. içinde. |
Model | Cıvata Ölçüsü | derinlik | uzunluk | Delik Sayısı | Projeksiyon | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC05X4 PG | 1 / 4 " | 4 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | €5.30 | TEKLİF TALEBİ
|
CC06X4 PG | 1 / 4 " | 4 1 / 4 " | 6 1 / 2 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | €5.48 | TEKLİF TALEBİ
|
CC06X5 PG | 1 / 4 " | 5" | 6 1 / 2 " | 2 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | €6.93 | TEKLİF TALEBİ
|
CC07X4 PG | 1 / 4 " | 4 1 / 4 " | 7 1 / 2 " | 3 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | €5.91 | TEKLİF TALEBİ
|
CC07X5 PG | 1 / 4 " | 5" | 7 1 / 2 " | 3 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | €7.13 | TEKLİF TALEBİ
|
CC08X5 PG | 1 / 4 " | 5" | 8 1 / 2 " | 3 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | €7.30 | TEKLİF TALEBİ
|
CC08X6 PG | 1 / 4 " | 6" | 8 1 / 16 " | 3 | 6 5 / 8 " | 0.27 " | €10.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00