Mcdonnell & Miller Fs7-4'ler | 120160 | Sıvı Akışını Değiştirin, 1 1/4 Mnpt, 1000 Psi | 4rc71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Anahtar Sıvı Akışı, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Anahtar Sıvı Akışı, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ECW Modeli: FS7-4SÇapraz Referans: 4RC71 / 120160
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
€1,759.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Başlı Yağmurlama Hortumu
Bağlantı boyutu1 1/4 MNPT
kapaklarBağırıp çağırmak
Akış hızı3 dev / dak
Baş Dia.2.375 "
Hortum uzunluğu8ft.
Hortum MalzemesiGüçlendirilmiş Termoplastik
Giriş Boyutu3 / 8 "NPT
Maks. akış7.7 GPM
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı300 F
Maks. Basınç1000 psi
Min. Ortam Sıcaklığı32 F
Min. Akış hızı4.8 GPM
Min. Akışkan Sıcaklığı32 F
Montajtezgah
Anahtar MuhafazasıNEMA 1
Anahtar TürüTek Kutuplu Çift Atışlı Snap Anahtarı
TipEndüstriyel / Ağır hizmet
UPC751875041802
KapakçıkKrom Kaplama, Açık Kalma Sıkıştırma
Gerilim120/240
Islanan MalzemelerS / S, PTFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)29.46
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • McDonnell ve Miller 120160 FS7-4S sıvı akış anahtarı, bir NEMA 1 anahtar muhafazası içinde gelir ve paslanmaz çelik gövdeye ve kanatlara sahiptir. 300 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklarda ve 1000 psi'ye kadar basınçlarda çalışabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. BasınçTipIslanan MalzemelerÜcret
MCDONNELL & MILLER FS7-4W Anahtar Sıvı Akışı, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WAkış anahtarı300 psiEndüstriyel / Ağır Hizmet AnahtarıPirinç, S / S, Bronz, PTFE€1,278.19
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Anahtar Sıvı Akışı, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWAkış anahtarı1000 psiEndüstriyel / Ağır Hizmet AnahtarıS / S, PTFE€2,117.61
MCDONNELL & MILLER FS7-4E Anahtar Sıvı Akışı, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4EAkış anahtarı300 psiEndüstriyel / Ağır Hizmet AnahtarıPirinç, S / S, Bronz, PTFE€1,544.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Anahtar Sıvı Akışı, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi
€1,759.26 / Adet