Medcaster Dw02grp100tltp11g | Tam Kilitli Çift Tekerlekli Döner Teker | 40n391 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Çift Tekerlek Tam Kilitli Döner Teker | AD3TEU 40N391

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Tam Kilitli Çift Tekerlekli Döner Teker

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3TEU Modeli: DW02GRP100TLTP11GÇapraz Referans: 40N391
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
€45.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlek Döner Teker, Tam Kilitli
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuTam Kilitli Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre70 Sahil A
Çerçeve Finishçinko
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı1-5/8 x 1-31/32"
Yük katsayısı200 lb
Kilit tipiToplam Kilit
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Montaj TipiPlaka
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı2
Dış Cıvata Deliği Aralığı2 x 2-13 / 32 "
Toplam yükseklik2 29 / 32 "
Plaka Boyutu2-5 / 8 x 3 "
Levha TipiA
kablo kanalıÇift top
Sıcaklık. menzil-45 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiTPR Kauçuk
Tekerlek Genişliği1 21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)6.67
Gemi uzunluğu (cm)7.39
Gemi genişliği (cm)11.91
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Tam Kilitli Çift Tekerlekli Döner Teker
€45.05 / Adet