MERIT 08834123033 Kaplamalı Demonte Zımpara, 60 Grit Seramik, 6 İnç Çap, 2 İnç Alın Genişliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flap Tekerlek |
Aşındırıcı Malzeme | Seramik |
Aşındırıcı Tip | Kaplanmış |
Çap | 6" |
Yüz genişliği | 2" |
sınıf | Orta |
Kumtaşı | 60 |
Delik büyüklüğü | 1" |
Maks. RPM | 6000 rpm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.61 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Aşındırıcı Malzeme | Çap | Yüz genişliği | sınıf | Kumtaşı | Maks. RPM | Şaft Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834137101 | Seramik | 1" | - | Orta | 80 | 30,000 | 1 / 4 " | €6.86 | ||
08834123036 | Seramik | 6" | 2" | İnce | 120 | 6000 rpm | - | €76.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
08834123073 | Seramik | 8" | 1" | Orta | 80 | 4500 rpm | - | €116.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
08834137475 | Aluminyum oksit | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Çok iyi | 320 | 40000 RPM | 1 / 8 " | €11.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00